ニトロックプレミアム

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 19664716 品番 N-3550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。
15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。
環境にやさしいニトリルゴムを採用。
天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。
ナックル部分を2重編みで強化。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17 材質ウーリーナイロン ブラック 材質(すべり止め)NBR(合成ゴム) ゲージ数15 機能通気性、耐突刺性、耐油性、通気性、フィット感 入数(双)1 用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
注意
※高温(60℃以上)の物に触れないでください。回転部分を伴う機械作業には使用しないでください。
回転部分を伴う機会作業には使用しないでください。
刃物や尖った物等で傷つけない様,ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88975933
2025-07-17
用途:
通常作業向け

製品の個体差が有るようで保管していて使おうとするとガチガチに硬くなって使えなくなっている物がある。逆にいつまでも柔らかい物も有る。今まで何度かガチガチになる個体に当たったので今は当該製品の使用を止めている

対象商品:
19664725
2022-04-14
用途:
リサイクル品の分別作業
その他業種

ベルトコンベアでの分別作業で薄いプラスチックシートや紙ゴミを掴むのに最適で使用してます
1日おきに使用して2週間から1ヶ月で破れてしまうけど(ゴムベルトとの摩擦・ガラスの破片で)他のニトリルゴムより丈夫です
Sサイズが買えるので、大変ありがたいです

対象商品:
19664725
2021-09-14
用途:
台車の搬送、荷下ろし
運輸・通信業

様々なメーカーの軍手を使ってみましたが、ニトリルのコーティングが一番丈夫で耐久性があるのでもう長年ニトロック以外使っていません。他の物だと爪先にすぐ穴が開いたりしてしまうんですが、ニトロックは毎日洗濯しても(私の場合)2〜3か月はもつのでコスパも良く、お気に入りです。

対象商品:
88975924
2021-09-10
用途:
アクリルの取り扱いや展示品のメンテナンス

かれこれ20年ぐらい使っています。ホームセンターや100円ショップで売っている同様な商品を買ったりしましたが、やはりこれが一番です。

対象商品:
19664734
2021-05-31
用途:
ゴミ捨て、軽作業
株式会社オーテクス 様 (製造業)

ゴム硬めで、安心感があります。
小さいものでもつまみやすいです。

対象商品:
19664716
2021-04-09
用途:
農作業
農・林・水産業

以前から使っています。手にピッタリフィットし細かい作業もできます。丈夫で長持ちするところも気にいってます。

対象商品:
88975942
2021-02-04
用途:
自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さもほどよく、油脂類に触れるときも丈夫で特に気に入って毎回使っています。

対象商品:
88975985
2020-11-10
用途:
バイク・クルマのメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

安心・安全のニトロック!いつも使ってます!表面のゴムも強くて丈夫。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする