キーボードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19664745 品番GK-1610 / Small keyboard bag
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。
・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応
・耐久性の高い頑丈なナイロン構造
・パッド入り内装で機材を保護
・アクセサリー収納用外部ポケット
・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属
・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)
・型番:GK-1610
・メーカー:Gator Cases
・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬
・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)
・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)
・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)
・重量:0.5 kg (1.2 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408543925

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする