キーボードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19664797 品番GKB-49 / Gig Bag for 49 Note
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

手軽に持ち運べる、49鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-49は、コンパクトな49鍵盤キーボードを安全に運搬するための軽量ギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から楽器を守り、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定します。ペダルやケーブル、楽譜などの小物を収納できる大型の外部ポケットを装備。補強されたキャリーハンドルは、手持ちでの移動を快適にサポートします。スタジオ練習やちょっとした持ち運びに最適な、機動性に優れたギグバッグです。
・49鍵盤キーボードに対応
・耐久性の高い600デニールナイロン構造
・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ
・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大型外部ポケット
・補強されたキャリーハンドル
・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (49 Note Keyboard Gig Bag)
・型番:GKB-49
・メーカー:Gator Cases
・用途:49鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン
・対応鍵盤数:49鍵
・内寸:927 x 349 x 114 mm (36.50 x 13.75 x 4.50 インチ)
・外寸:965 x 419 x 152 mm (38.00 x 16.50 x 6.00 インチ)
・重量:1.8 kg (4.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408505374

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする