ライトテック
ライトテックの 作業灯
ライトテックの 投光器
ライトテックの 投光器部品・オプション
R-01用交換バッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19664829
品番
OP-04
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
長輝ライトテック LED投光器 R-01用の交換バッテリーOP-04です。
仕様
保護回路付き
タイプ
交換用バッテリー
対応機種
R-01
充電電圧(V)
【充電停止】7.4V±0.1V、【充電終止】5.5V±0.1V
作動温度(℃)
【充電】0〜45、【放電】-20〜60