LED投光器 充電式防水

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19664838 品番R-01
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。

電球の種類LED 用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 付属品充電器 仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット 寸法(mm)140×70×121.5 質量(g)610 消費電力(W)12/6 保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB10Wチップ バッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA 使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間 色温度(K)5500 充電時間(時間)約5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式専用充電器(付属品) 明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
注意
※この製品は水中用ライトではありません。一時的に水中で使用する場合には電源スイッチを入れてゆっくり水に入れてください。また水に勢いよく投入すると、耐気圧の限度を超えてしまい製品の防水性能が失われて故障の原因となります。水中でスイッチの操作はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする