88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。
・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応
・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造
・耐久性の高いナイロン外装
・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定
・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット
・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動
・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth)
・型番:GK-88 SLIM
・メーカー:Gator Cases
・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)
・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)
・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)
・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)
・重量:9.97 kg (22.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408505350