ウクレレ用ギグケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19664928 品番GBE-UKE-SOP / Soprano Ukulele
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソプラノウクレレを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-UKE-SOPは、ソプラノサイズウクレレのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。
・ソプラノサイズウクレレに対応
・頑丈な600デニールナイロン外装
・10mm厚のパッド入り内装
・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止
・アクセサリー収納用外部ポケット
・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属
・製品名:Economy Gig Bag for Soprano Style Ukuleles
・型番:GBE-UKE-SOP
・メーカー:Gator Cases
・用途:ソプラノサイズウクレレの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)
・対応楽器:ソプラノサイズウクレレ (最大全長: 559 mm, ボディ長: 279 mm, ボディ下部幅: 211 mm, ボディ厚: 76 mm)
・内寸:全長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ長: 279 mm (11.00 インチ), ボディ下部幅: 211 mm (8.30 インチ), ボディ中部幅: 165 mm (6.50 インチ), ボディ上部幅: 108 mm (4.25 インチ), ボディ厚: 76 mm (3.00 インチ)
・外寸:584 x 229 x 102 mm (23.00 x 9.00 x 4.00 インチ)
・重量:0.54 kg (1.20 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408531717

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする