ウクレレ用ギグケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19664955 品番GBE-UKE-TEN / Tenor Ukulele
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

テナーウクレレを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-UKE-TENは、テナーサイズウクレレのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。
・テナーサイズウクレレに対応
・頑丈な600デニールナイロン外装
・10mm厚のパッド入り内装
・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止
・アクセサリー収納用外部ポケット
・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属
・製品名:Economy Gig Bag for Tenor Style Ukuleles
・型番:GBE-UKE-TEN
・メーカー:Gator Cases
・用途:テナーサイズウクレレの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)
・対応楽器:テナーサイズウクレレ (最大全長: 679 mm, ボディ長: 356 mm, ボディ下部幅: 251 mm, ボディ厚: 98 mm)
・内寸:全長: 679 mm (26.75 インチ), ボディ長: 356 mm (14.00 インチ), ボディ下部幅: 251 mm (9.88 インチ), ボディ中部幅: 216 mm (8.50 インチ), ボディ上部幅: 114 mm (4.50 インチ), ボディ厚: 98 mm (3.88 インチ)
・外寸:699 x 279 x 127 mm (27.50 x 11.00 x 5.00 インチ)
・重量:0.68 kg (1.50 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408531724

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする