クラシックギター用ギグケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19664980 品番GBE-CLASSIC / Econo Gig Bag
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

クラシックギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-CLASSICは、クラシックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして取り外し可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。
・クラシックギターに対応
・頑丈な600デニールナイロン外装
・10mm厚のパッド入り内装
・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止
・アクセサリー収納用外部ポケット
・キャリーハンドルと着脱可能なショルダーストラップ付属
・製品名:Economy Series Gig Bag for Classical Guitar
・型番:GBE-CLASSIC
・メーカー:Gator Cases
・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)
・対応楽器:クラシックギター (最大全長: 1021 mm, ボディ長: 450 mm, ボディ下部幅: 384 mm, ボディ厚: 112 mm)
・内寸:全長: 1021 mm (40.20 インチ), ボディ長: 450 mm (17.70 インチ), ボディ下部幅: 384 mm (15.10 インチ), ボディ中部幅: 325 mm (12.80 インチ), ボディ上部幅: 295 mm (11.60 インチ), ボディ厚: 112 mm (4.40 インチ)
・外寸:1039 x 400 x 132 mm (40.90 x 15.70 x 5.20 インチ)
・重量:0.75 kg (1.65 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408505220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする