アコースティックギター用ギグケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19665007 品番GBE-DREAD / Econo Gig Bag- Dr
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ドレッドノートタイプアコースティックギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-DREADは、ドレッドノートアコースティックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。
・ドレッドノートタイプアコースティックギターに対応
・頑丈な600デニールナイロン外装
・10mm厚のパッド入り内装
・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止
・アクセサリー収納用外部ポケット
・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属
・製品名:Economy Series Gig Bag for Dreadnought Guitars
・型番:GBE-DREAD
・メーカー:Gator Cases
・用途:ドレッドノートタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)
・対応楽器:ドレッドノートタイプアコースティックギター (最大全長: 1064 mm, ボディ長: 559 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 135 mm)
・内寸:全長: 1064 mm (41.90 インチ), ボディ長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ下部幅: 409 mm (16.10 インチ), ボディ中部幅: 336 mm (13.20 インチ), ボディ上部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ厚: 135 mm (5.30 インチ)
・外寸:1070 x 434 x 150 mm (42.10 x 17.10 x 5.90 インチ)
・重量:0.81 kg (1.79 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408504490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする