電話機コード 6極4芯

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19665206 品番 DC-403/WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。

ホワイト 用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ケーブル長(m)3 プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付の際はカチッと音がするまで差し込んでください。コードをステップルや釘で固定して使わないでください。NTT仕様の準拠していない機器には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19665215
2024-09-10
用途:
内線電話機の通信障害解消のため
医療・福祉・介護関連業

コードの損傷により、通話にノイズが度々のってくるようになり取換。 (当然ながら)状態が改善され良くなりました。

対象商品:
19665224
2024-09-02
用途:
電話配線に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

今後の事も考えて10Mを購入しました。
特に問題なく使用出来ています。

対象商品:
19665224
2023-10-06
用途:
FAX配線
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

問題なく使えてます。
取説に「あまり曲げないほうがいい」とありましたので、そこは気を付けています。
壁際に寄せれば色合いも膨らみも目立たないので、取り回しやすいです。
長めのものが欲しかったので、助かっています。

対象商品:
19665249
2022-02-24
用途:
ネットルーターの移設時
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットルーターの位置変更時に延長の為使用しました。問題なく使用出来、商品の到着も早かったです。

対象商品:
19665197
2020-09-02
用途:
安価な2m商品
建設業・工事業

6極4芯の黒コ−ド0.5m〜1.0mは安価な商品が沢山ありますが、白コ−ドの2m商品は値段が割高。モノタロウの取り扱い商品は安価で助かります。
電話機コ−ドの良し悪しはわかりませんが、普通に使えているので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
19665249
2020-07-31
用途:
電話の引き込み口から遠方のFAX機までの配線
サービス業

細すぎると耐久性に不安があったため、これはちょうどよい太さでした。
取り回しも問題なく、ロックタイでパイプに固定して楽に配線できました。
引き込み口から3m立ち上げ、壁沿いに10m沿わせて再び下ろしました。
無事に動作しております。

対象商品:
19665179
2020-03-04
用途:
電話機の増設
ダヴィンチ 様 (サービス業)

当たり前ですが普通に使えます
コードのとりなしも良く使い勝手が良い

対象商品:
19665188
2019-12-15
用途:
電話の雑音対策
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

NTTに問い合わせをしたら電話機コードの取替えを薦められました
確かに電話の雑音が解消しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする