正面

- ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム 男性用 クールアクアの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズ 19665296 - ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム 男性用 クールアクアの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズ 19665296

ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム 男性用 クールアクアの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(320mL) 注文コード 19665296 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

消臭成分も除菌成分も最高レベル配合。スプレーするだけで消臭、抗菌防臭&除菌!消臭: 頑固な男のニオイも徹底消臭。汗・タバコなど男のニオイ悩みに徹底アプローチ。抗菌防臭:ニオイ菌の増殖を長時間抑える。除菌:ニオイの原因となる菌を除菌する。制服・靴・スポーツバッグなど 男の体臭・汗に。スーツ・ジャケット・シャツなど タバコや焼肉のニオイに。布団・マットレス・枕・ソファなど 寝汗や加齢臭に肌に触れる衣類やお子さまのいる家庭での使用もOK!

用途消臭:衣類・布製品用 タイプつめかえ 香りクールアクアの香り 危険物の類別非危険物
注意
※これは、飲み物ではありません
※使用上の注意:革・和装品へは使用不可
※毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試す
※20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない
※シミやベタつきの原因になることがある
※汚れのあるものは、汚れが原因の輪ジミを起こすことがある
※汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがある
※スプレーは手早く最後まで引ききる
※床や家具など布製品以外についた場合はすぐに拭き取る
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電化製品の上など)での保管は避ける
※狭い空間で使用するときは、換気して使用する
※子供や認知症の方、ペットの届かないところにおき、誤飲等防ぐ
※顔に向けてスプレーしない
※目や皮膚に触れないようにする
※小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用
※開封前の破損や液もれに注意して取り扱う
※万一、眼に入った場合は目を開けたまま水で15-20分優しく洗う
※コンタクトレンズ着用時は5分洗ってから外し、引き続き目を洗う
※皮膚についた場合はよく水で洗い流す
※飲み物ではありません
※誤って口に入った場合は、水を飲み、すぐに医師に相談する
※用途以外に使用しない

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする