正面

- ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム 布用 衣類用 本体 各種 ファブリーズ 19665330 - ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム 布用 衣類用 本体 各種 ファブリーズ 19665330 - ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム 布用 衣類用 本体 各種 ファブリーズ 19665330

ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム 布用 衣類用 本体 各種

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(370mL) 注文コード 19665330 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

W除菌+消臭プレミアムシリーズがリニューアル

用途消臭:衣類・布製品用 タイプ本体 香りクールアクアの香り 危険物の類別非危険物
注意
※使用上の注意:革・和装品へは使用不可
※毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試す
※20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない
※シミやベタつきの原因になることがある
※汚れのあるものは、汚れが原因の輪ジミを起こすことがある
※汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがある
※スプレーは手早く最後まで引ききる
※床や家具など布製品以外についた場合はすぐに拭き取る
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電化製品の上など)での保管は避ける
※狭い空間で使用するときは、換気して使用する
※用途以外に使用しない
※子供や認知症の方、ペットの届かないところにおき、誤飲等防ぐ
※顔に向けてスプレーしない
※目や皮膚に触れないようにする
※万一、眼に入った場合は目を開けたまま水で15-20分優しく洗う
※コンタクトレンズ着用時は5分洗ってから外し、引き続き目を洗う
※皮膚についた場合はよく水で洗い流す
※飲み物ではありません
※誤って口に入った場合は、水を飲み、すぐに医師に相談する

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
部屋の消臭
株式会社グットキャリーミエ 様 (運輸・通信業)

注文してから、早く届いたので助かりました。匂いも思っていたのと、相違がなくてよかったです。

2025-08-17
用途:
普段使い
株式会社いろはや 様 (サービス業)

W除菌と書いてあるので、結構期待しています。
ベットのマットに使用しようと考えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする