コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
BRFS30 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
POWERGOOD付
注文コード
19665364
品番
BRFS30-I
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電流(A)
30
入力電圧(V)
DC4.5〜14
仕様
POWERGOOD付
形状
オープンフレーム
タイプ
標準
シリーズ
BRF
出力電圧(V)
DC0.8〜3.63
定格出力電圧(V)
DC0.8〜3.63
出力形式
単一出力