正面

- ボールド 洗濯洗剤 液体 柔軟剤入り フレッシュサボンの香り 詰め替え 各種 P&G 19665470 - ボールド 洗濯洗剤 液体 柔軟剤入り フレッシュサボンの香り 詰め替え 各種 P&G 19665470

ボールド 洗濯洗剤 液体 柔軟剤入り フレッシュサボンの香り 詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(960g) 注文コード 19665470 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

部屋干しでも天日干し級の爽やかさ!

形状ジェル サイズ超ジャンボサイズ 液性弱アルカリ性 香り爽やかフレッシュフラワーサボンの香り 商品タイプつめかえ用 適合用途部屋干し 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする