正面
P&G
P&Gの 洗剤
P&Gの 洗濯用洗剤
P&Gの 液体洗剤
ボールド 洗濯洗剤 液体 柔軟剤入り 本体 各種
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(680g)
注文コード
19665488
品番
-
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
形状
ジェル
内容量(g)
680
液性
弱アルカリ性
香り
爽やかフレッシュフラワーサボンの香り
商品タイプ
本体
適合用途
部屋干し
繰り返し・詰め替え
本体