コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
BRNS6 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リモートコントロール(正論理)
注文コード
19665529
品番
BRNS6-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電流(A)
6
入力電圧(V)
DC3.0〜14.4
仕様
リモートコントロール(正論理)
形状
POL
シリーズ
BRN
出力電圧(V)
DC0.6〜5.5
定格出力電圧(V)
DC0.6〜5.5
出力形式
単一出力