正面

イリスカシミア イニシャルラタンブーケ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード19666660 品番52473
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

フランスの国章、そしてパフューマーの宝であるアイリスの花。マンダリンの皮やアプリコットなど植物の香りをベースに創香し、つややかなカシミアとのマリアージュから生まれたエレガントで優美なパウダリックフローラルの香り。かつてパリのお部屋のリネンを纏っていた香りをご体感ください。

タイプディフューザー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量80mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする