正面
エステバン
エステバンの 消臭・芳香剤
エステバンの 消臭・芳香スティック/キャンドル
インテリアガーデンナチュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(500mL)
注文コード
19666678
品番
52547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
中庭に咲く花々や果実をテーマにしたコレクション「インテリアガーデンナチュール」インテリアガーデンナチュールは、心地よさと、健康・環境への安全性を組み合わせた美しい香りアイテムで構成されています。
タイプ
フレグランスリフィル
香り
オレンジ&グリーンティー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
410mL
危険物の性状
水溶性