正面

テッケトンカ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード19666766 品番52496
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

今もときめくアフリカ冒険旅行の想い出。炎熱の太陽、赤い土の道、大地の賛歌。船積みを待つ香料小屋の中で熟成される芳香。甘美にしてスパイシーな香りが浪漫の異郷へ誘います。トンカビーンズの香りをアクセントにしたスパイシーで魅惑的な香り。ラタンブーケのフレグランスリフィルです。本体のフレグランスがなくなりましたら、補充してください。再びお部屋に香りが広がります。

タイプフレグランスリフィル 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量400mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする