※商品画像
ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 服飾小物
ミタニコーポレーションの ベルト 服飾小物
BT-Y791デニムベルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19667387
品番
184309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マットなデニムプリントが個性的なハトメベルト!ワークからカジュアルまで幅広く着用できます。
用途
一般作業、レジャー
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
【表】合成皮革【裏】合成皮革
注意
※本製品は、水分、汗、摩擦等により色落ちする場合がありますのでご了承ください。合成皮革は、時間の経過と共に劣化し剥離してくる特性があります。