※商品画像
ヘインズ(Hanes)
ヘインズ(Hanes)の シャツ・インナー
ヘインズ(Hanes)の ボトムス インナー
ヘインズ(Hanes)の トランクス・ボクサーブリーフ
HM6EZ704Sフライスボクサー2P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
19667509
品番
165781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フレッシュ アイキュー加工によりイヤなニオイを防ぎ1日中快適に過ごせます。
用途
肌着・インナー
色
ブルー/ネイビー
サイズ
L
混率(%)
NV綿100% / BL綿75% / ポリエステル25%
ウエスト(cm)
84〜94
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。タンブラー乾燥はお避け下さい。