特徴
バイオパワー強力サビ落とし剤
キレート効果で高いサビ取り効果があります。
危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。
作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。
中性であるため、中和処理の必要なし。
ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。
錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。
用途
バイオパワー強力サビ落とし剤
使用方法
漬け置き洗浄、機械洗浄、他
樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。
軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。
サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が4週間程度持続します。
【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】
環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。
米国の政府機関が認める信頼の製品
B.PERFORM製品ブランドとBeyondGreenCleaning製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。
SAFERCHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。
B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyondGreenCleaning「FOGクリーン」はNSFA1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。
微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。
・枯草菌:土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆:納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性:遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤:枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖:水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠:108℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる