ソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 19667771 品番 a34511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

電源不要!簡単設置でお庭を照らすLEDライト
太陽光充電で面倒な配線不要!サビに強いステレンス製で雨の日も安心。防犯対策にも!!
放射線状に明るく照らす!
地面に挿すだけ!
ソーラーパネル:電池交換・配線不要
電気代0円、とっても経済的
点灯時間約8〜10時間(フル充電時)
生活防水
一部組立式
3ヶ月間保証書付き

セット内容本体、ポール、地中杭、取扱説明書 材質ステンレス、ポリプロピレン、PS 質量(g)1本:(約)48 電源ソーラー充電 連続使用時間約8〜10時間 充電時間約5〜6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×4.5×29.5 防水保護等級IPX3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする