大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19667798 品番a3448210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

停電時や災害時等に役立つソーラーパネルと大容量バッテリーのセット
ソーラーパネルにスマホや機器を直接繋いで充電も可能
太陽光充電ができて便利!
折りたためばコンパクト!
大容量50,000mAh:スマホ・iPhoneを約13回充電可能
バッテリー残量がひと目でわかる表示付き
充電コード2本付属
天板に充電ポート:出力ポート4つ(ひとつは急速充電用)・入出力できるUSB-Cも付いていて便利
軽量コンパクト:500mlペットボトルとほぼ同じ大きさ!
LEDライト付き:非常用点滅灯も搭載
スマホ最大7台まで充電可能:スマホ1台約1時間、2台で約1.5時間の急速充電ができます。
USB給電式家電にも対応:いろんな家電に使えて便利!
AC電源(コンセント)で約10時間、ソーラーパネルで(晴天時の昼の日照)約10時間でフル充電可能。
4種の保護機能(過電流・過電圧・短絡・過熱保護)付きで安全。
6ヶ月間保証書付き

セット内容コンパクトバッテリー本体、USBケーブル(Type-AtoC)、充電アダプター、ソーラーパネル本体、カラビナ×2、取扱説明書 材質ABS+PC資材 質量(kg)コンパクトバッテリー:(約)1、ソーラーパネル:(約)0.75 ブラック ポート数USBType-A×4・Type-C×1・Micro×1・ライトニング×1の最大7箇所 出力出力方法:USBType-A・Type-C、IPX65、DC5V・2A/DC5V・4.5A 入力DC5V・2A/DC5V・4.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンパクトバッテリー:(約)7.15×6.6×14.9、ソーラーパネル:(展開時)(約)93.5×25×1、(収納時)(約)25×19×3.5 最大出力電力(W)22.5(各出力ポート合計) バッテリー容量(mAh)50,000 入力ポートUSBType-A×1・Type-C×1・Micro×1・ライトニング×1 出力ポートUSBType-A×4・Type-C×2、ライトニング×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする