コーセル
CBS200 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
19667823
品番
CBS2002415-F3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
200
仕様
ヒートシンク付
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CB
定格出力電流(A)
13.4
入力電圧(V)
DC18~36
最大出力電力(W)
201
出力形式
単一出力