メイン画像

足つぼ ヘルシールームサンダル ふみっぱ 外反アーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19668245 品番 AP-510284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インソールの凹凸が足指力アップと足裏の縦横アーチを鍛えます。
・足指運動、歩くたびに突起をつかみ、足指力アップ。・足裏アーチで扁平足対策、土踏まずは青竹踏みのような刺激で足裏のアーチをサポート。
・母趾小趾がラク、穴あき形状で飛び出た母趾も快適。・面ファスナーベルト調節、甲高、幅広、外反母趾などスリッパのサイズが合わない方にもフィット。

材質【本体】レーヨン、綿、ポリエチレン【底】ポリエチレン ボルドー 質量(g)180 対象23〜25cm 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)9×26×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする