メイン画像
アルファックス
アルファックスの 氷枕・冷却
アルファックスの 冷却グッズ
巻ける氷のう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19668279
品番
712732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
氷や冷水を入れて首に巻くだけ!PU素材の中袋とカバーの二重構造。汗のベタつきを防止し結露だれしにくいので快適にご使用いただけます。
材質
【内袋】ポリウレタン【カバー】ポリエステル100%
色
ネイビー
質量(g)
95
適合サイズ(cm)
首周り43まで
容量(cc)
900
寸法(幅W×高さH)(cm)
84.5×10