曜日別特売
FIN-1147 詰め替えぶら下げ 逆ポンプ ファイン[日用品] 19668489

メイン画像

詰め替えぶら下げ 逆ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19668489品番FIN-1147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

〇詰め替え用パックに直接取り付けるだけ !
〇詰め替えの手間なし、絞り出す手間なし、ボトルのヌメリなし

材質【ポンプ】ABS、シリコン、PP、POM、SUS【フック】PPホワイト質量(g)47寸法(cm)【ポンプ】5.5×4.5×12.5【フック】7.6×3.75×0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする