どこでもラック 歯ブラシ立て

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19668629 品番 MGSUハブラシタテ(W)
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マグネットだから使う人や目的に合わせて、自由にカスタマイズが可能です。
壁面の空間を効果的に活用できます。

用途壁面収納 寸法(mm)162×60×77 ホワイト
注意
※耐荷重(500g)以上のものはのせないでください。(メーカーホーローハイバックボウル・ホーロークリーンパネルへ取付けた場合)
※ホーローハイバックボウル・ホーロークリーンパネル(壁パネル)以外の場所へ取付けないでください。
※吸盤が破損・変形・脱落している場合は使用しないでください。製品が落下しケガをしたり、製品が破損したりするおそれがあります。
※陶器・ガラス製など割れるおそれがあるコップをフックにかけないでください。コップが落下し破損したり、ケガをするおそれがあります。
※パネル表面や吸盤が濡れている場合や汚れている場合は、必ずふき取ってから取付けてください。
※製品は、水平に取付けてください。
※製品取付け後は、しっかりと固定させるために吸盤部分をパネル側に押し込んでください。製品が落下しケガをしたり、製品が破損したりするおそれがあります。
※マグネットに付いている保護フィルムははがさないでください。はがして使用されますと、ホーロー面を傷つけるおそれがあります。
※時計など、磁気の影響を受けるものは近づけないでください。
※印刷色のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする