※商品画像
ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 革手袋
ミタニコーポレーションの 豚革手袋
フィットン(ブタ甲メリマジック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
19668970
品番
209010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
柔らかな豚表皮を使用。甲部分は伸縮性と通気性のあるメリヤス生地を使用しフィット感抜群!マジックベルトで手首をしっかりホールド!
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業
材質
豚表革【手の甲部】綿・その他
色
ホワイト
サイズ
フリー
注意
※薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。