※商品画像
ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの 半袖 シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの Tシャツ 半袖
リアルベースドライ半袖丸首
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19669067
品番
270558
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかい生地感で肌触りも良く、汗ばむ季節にぴったりの1枚。左胸ポケットがアクセントになっています。
用途
一般作業・レジャー
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
注意
※淡色のものは変色のおそれがありますので、けい光剤の入っていない洗剤を使ってください。濃色のものは色落ちのおそれがありますので、他のものとは別に洗って下さい。タンブラー(回転式)乾燥機の使用はさけ、形をととのえて干してください。