※商品画像
ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの 半袖 シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの Tシャツ 半袖
スラブTシャツ 和【なごみ】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19669365
品番
192566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
涼しく柔らかく快適 綿100%のTシャツ
用途
一般作業・レジャー
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
104〜112
混率(%)
【本体】綿100%【衿部分】綿95% / ポリウレタン5%
注意
※この素材は摩擦(特に湿った状態での摩擦)や、汗や雨などでぬれた時は他の衣料や下着に色が移る事がありますのでご注意ください。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤のご使用は避けてください。