※商品画像

スラブTシャツ 和【なごみ】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19669381 品番192567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

涼しく柔らかく快適 綿100%のTシャツ

用途一般作業・レジャー ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)108〜116 混率(%)【本体】綿100%【衿部分】綿95% / ポリウレタン5%
注意
※この素材は摩擦(特に湿った状態での摩擦)や、汗や雨などでぬれた時は他の衣料や下着に色が移る事がありますのでご注意ください。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤のご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする