商品画像

TS-1593-001 氷タオル ver.2 MARKLESS STYLE 19669505 TS-1593-001 氷タオル ver.2 MARKLESS STYLE 19669505 TS-1593-001 氷タオル ver.2 MARKLESS STYLE 19669505 TS-1593-001 氷タオル ver.2 MARKLESS STYLE 19669505 TS-1593-001 氷タオル ver.2 MARKLESS STYLE 19669505

氷タオル ver.2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード19669505 品番TS-1593-001
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

冷凍庫で冷やしてお使い頂く氷タオルです。開封せず、冷凍庫へ入れて凍らせることでひんやり冷たいタオルとしてお使い頂くことが出来ます。スポーツイベントやレジャーでの夏の暑さ対策としてはもちろん、急な発熱時などに常時備えておきたいアイテムです。

材質【本体】綿、ポリエステル、レーヨン、他【成分】精製水、除菌剤(塩化ベンゼトニウム 他)、香料 寸法(mm)【タオル】260×260 ホワイト 色(本体)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする