商品画像

TC-0002-006 涼感マフラータオル抗菌タイプ(ボトルケース付) MARKLESS STYLE 19669521 TC-0002-006 涼感マフラータオル抗菌タイプ(ボトルケース付) MARKLESS STYLE 19669521 TC-0002-006 涼感マフラータオル抗菌タイプ(ボトルケース付) MARKLESS STYLE 19669521

涼感マフラータオル抗菌タイプ(ボトルケース付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 19669521 品番 TC-0002-006
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

夏の暑い日や野外活動時にぴったりな涼感タオルです。
水に濡らすだけで簡単にひんやり感を味わうことができ、
使用したあとはボトルケースに入れて持ち歩くことができます。
タオルには抗菌防臭加工を施しているため、使用後に絞って若干濡れている状態でもケースに収納していただけます。

材質【タオル】ポリエステル【ボトル】PET 他 寸法(mm)【タオル】900×200【ボトル】Φ67×159 ブルー 色(本体)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする