商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの 熱中対策用品
MARKLESS STYLEの 首用 暑さ対策
涼感マフラータオル(巾着付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
19669548
品番
TS-1379-001
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
水に濡らすだけでひんやり感を味わえる涼感タオルは、夏場はもちろんマラソンなどの野外イベントグッズとして喜ばれるアイテムです。使用後のタオルは付属の巾着に収納し、コンパクトに持ち歩きできます。
材質
【タオル】ポリエステル【巾着】ポリエステル 他
寸法(mm)
【タオル】900×200【巾着(本体)】95×137【巾着(底面)】Φ57
色
ブルー
色(本体)
ブルー