商品画像

TS-1592-044 涼感マフラータオル(ソフトケース付) MARKLESS STYLE 19669566 TS-1592-044 涼感マフラータオル(ソフトケース付) MARKLESS STYLE 19669566

涼感マフラータオル(ソフトケース付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード19669566 品番TS-1592-044
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

持ち運びしやすいポーチ付きの涼感マフラータオルです。水に濡らせばすぐにひんやりする涼感タオルは夏の暑さ対策の必需品です。ポーチ付きなので、濡れたタオルも安心して持ち運び頂けます。

材質【タオル】ポリエステル【ポーチ】PVC 寸法(mm)【タオル】800×105【ポーチ】120×135 ホワイト 色(本体)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする