曜日別特売
TS-1734-001 涼感フェイスタオル(巾着付) MARKLESS STYLE 19669575

商品画像

TS-1734-001 涼感フェイスタオル(巾着付) MARKLESS STYLE 19669575
TS-1734-001 涼感フェイスタオル(巾着付) MARKLESS STYLE 19669575

涼感フェイスタオル(巾着付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
色(本体)ブルー
内容量1セット(50個)注文コード19669575品番TS-1734-001
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

巾着付き、フェイスタオルサイズの涼感タオルです。
涼感タオル水に濡らすだけでひんやり感を味わえ、熱中症対策にもぴったりです。
大判タイプなので頭にかぶせれば日よけとしても使用することができます。
巾着ケース付きの為、タオルをすっきりと収納することができ持ち運びにも適しています。

材質【タオル】ポリエステル【巾着】ポリエステル 他ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)【タオル】850×340【巾着】120×160色(本体)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする