商品画像

TS-1734-044 涼感フェイスタオル(巾着付) MARKLESS STYLE 19669591 TS-1734-044 涼感フェイスタオル(巾着付) MARKLESS STYLE 19669591

涼感フェイスタオル(巾着付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 19669591 品番 TS-1734-044
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

巾着付き、フェイスタオルサイズの涼感タオルです。
涼感タオル水に濡らすだけでひんやり感を味わえ、熱中症対策にもぴったりです。
大判タイプなので頭にかぶせれば日よけとしても使用することができます。
巾着ケース付きの為、タオルをすっきりと収納することができ持ち運びにも適しています。

材質【タオル】ポリエステル【巾着】ポリエステル 他 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)【タオル】850×340【巾着】120×160 色(本体)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする