曜日別特売
SFP-L10GSR 10G SFPモジュール(マルチモードファイバー用) アイ・ディ・ケイ 19669801

10G SFPモジュール(マルチモードファイバー用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード19669801品番SFP-L10GSR
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

10G SFPモジュール(マルチモードファイバー用)

その他【OM3】300m適合規格IEEE802.3ae 10GBASE-SR温度(℃)【使用】0~+70【保存】-40~+85湿度(%RH)20% ~ 90% (ただし結露なきこと)波長(nm)850(VCSEL laser)ケーブルマルチモードファイバーレーザー安全基準クラス1 (JIS C 6802、IEC60825-1)コネクタLC (デュプレックス)出力レベル-7.3 dBm ~ -1 dBm入力レベル-11.1 dBm以上研磨PC研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする