曜日別特売
1-22・04B 液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR アート機工 19670205

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1-22・04B 液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR アート機工 19670205
1-22・04B 液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR アート機工 19670205

液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法HEX(mm)23
寸法L(mm)48
内容量1個注文コード19670205品番1-22・04B
販売価格(税込)¥2,508
販売価格(税別)
2,280
用途液化炭酸ガスホースの継手仕様ネジ(T1):W22/14、ネジ(T2):R1/4材質BSBM寸法L(mm)48最高使用圧力(MPa)22寸法HEX(mm)23ねじ径T1W22/14ねじ径T2R1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする