メイン画像

テーブルにもなる収納スツール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19670440 品番 FB-TPD03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お部屋に馴染むカラーリング 落ち着いたカラーのファブリックがお部屋に優しく馴染みます。
サッと詰めてスッキリ空間に 雑誌やブランケット、散らかりがちな子供のおもちゃなど、日頃から使うものをまとめてスッキリ収納できます。
ちょっと腰掛けられるスツール 玄関で靴を履くときや来客時の簡易椅子など、大人が座っても問題ない耐荷重80kgです。
ひっくり返してテーブルに 座面をひっくり返すとテーブルに早変わり。サイドテーブルとして活躍します。
美しい木目調天板 ファブリックと相性抜群の木目調天板は空間に温かみをプラスします。
使わないときはコンパクトに 使わないときは折りたたんで、コンパクトに。収納時に場所を取りません。

材質張地/ポリエステル、不織布 構造部材/MDF(中密度繊維板) クッション材/ウレタンフォーム 質量(kg)2.16 ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×35(折り畳み時/厚さ7) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×31.5×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする