メイン画像

パタパタ 仕切りが動く収納ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19670598 品番JJ-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

収納したいものにあわせて中の仕切りサイズを自由に変えられる。
下着や靴下の収納はもちろん、薬箱、メイクボックスとしても。
サイズ違いのものをまとめて一つの収納ボックスに。

材質本体/ポリプロピレン、ナイロン 芯材/神 サイズ(cm)幅33.5×奥行33.5×高さ10 内寸(cm)8×8(1マスあたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする