セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
セーフラン安全用品の スイッチ
セーフラン安全用品の スイッチ用銘板
ボタンスイッチカバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19671377
品番
37030-RD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途
誤操作防止。スイッチング禁止。
仕様
両面テープ付き
材質
ポリカーボネイト
色
赤
高さ(mm)
31.9
外径(mm)
49.6
内径(mm)
取付側:30
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。