曜日別特売
TA150VA 真空ポンプ イチネンTASCO 19671630

真空ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
質量(kg)約11
内容量1個注文コード19671630品番TA150VA
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。
高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。
運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。
強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。

付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL適合オイル封入量:約500mLセット内容本体のみ質量(kg)約11方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550W排気量(L/min)113(60Hz)、94(50Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする