付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL
適合オイル封入量:約500mL
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)約11
方式ドライブ:ダイレクト式
モーター100V(50/60Hz)、550W
排気量(L/min)113(60Hz)、94(50Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
サイズ(mm)355×127×287
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア
ローターツーステージ