イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フィルタドライヤー
ドライコア(フレアタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19671736
品番
TA282CA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,250
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。
UL、CSA認証品
全長(mm)
110
サイズ
1/4″(6.35)
温度範囲(℃)
ー40〜+80
最高使用圧力(MPa)
4.5
外径(mm)
42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19671736
TA282CA-2
12673617
TA282CA-2
ドライコア(フレアタイプ)
イチネンTASCO
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました