※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フィルタドライヤー
ドライコア(フレアタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19671745
品番
TA282CA-4
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。
UL、CSA認証品
全長(mm)
156
サイズ
1/2″(12.7)
温度範囲(℃)
ー40〜+80
最高使用圧力(MPa)
4.5
外径(mm)
64