チッソガス調整器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19671788 品番TA380N-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

衝撃からゲージを守る ゲージプロテクター標準装備!!
チッソ耐圧気密テスト対応。
新冷媒の耐圧気密テストも可能。
ホース接続側1/4″フレア仕様。

セット内容本体+ケース(TA984FK) 使用圧力(MPa)〜5.0 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)1次側:0〜25、2次側:0〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする